Material |
A2 |
Par de apriete máximo |
20 Nm |
Altura de la cabeza |
0.4 mm |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
15.5 mm |
Diseño |
Con cabeza avellanada pequeña |
Tipo de cabeza |
Cabeza avellanada pequeña |
Carga de fractura de tensión |
5200 N |
Diámetro de la cabeza |
11.0 mm |
Carga de fractura de tensión |
27000 N |
Diámetro nominal |
8 mm |
Tipo de rosca |
M |
Rango de agarre mínimo |
0.25 mm |
Diámetro exterior |
9.95 mm |
Diámetro del orificio de perforación |
10.0 mm |
Otro estándar |
WN 942 |
Rango de agarre máximo |
3.00 mm |
Código del sistema armonizado |
73181630790 |
Peso del producto (por artículo) |
3.320 g |
Normas |
WN 942 |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M8 |
Rango de agarre mínimo/máximo |
0,25-3,00 mm |
Catálogo General |
094218 |