Tuerca remachable, cabeza avellanada pequeña
Compartir
El artículo se ha añadido a la lista correctamente.
Ver todas las versiones
TU-REM-AVELL-A2-(0,25-3)-13X7,95-M6
Descripción
TU-REM-AVELL-A2-(0,25-3)-13X7,95-M6
Tuerca remachable, cabeza avellanada pequeña
Acero inoxidable A2
- Con cabeza avellanada muy pequeña
Material |
A2 |
Más Información
Par de apriete máximo |
10 Nm |
Más Información
Altura de la cabeza |
0.4 mm |
Más Información
Superficie |
PL |
Más Información
Compatible con RoHS |
Sí |
Más Información
Longitud |
13 mm |
Más Información
Diseño |
Con cabeza avellanada pequeña |
Más Información
Tipo de cabeza |
Cabeza avellanada pequeña |
Más Información
Carga de fractura de tensión |
5000 N |
Más Información
Diámetro de la cabeza |
9.0 mm |
Más Información
Carga de fractura de tensión |
18000 N |
Más Información
Diámetro nominal |
6 mm |
Más Información
Tipo de rosca |
M |
Más Información
Rango de agarre mínimo |
0.25 mm |
Más Información
Diámetro exterior |
7.95 mm |
Más Información
Diámetro del orificio de perforación |
8.0 mm |
Más Información
Otro estándar |
WN 942 |
Más Información
Rango de agarre máximo |
3.00 mm |
Más Información
Código del sistema armonizado |
73181630790 |
Más Información
Peso del producto (por artículo) |
1.970 g |
Más Información
Normas |
WN 942 |
Más Información
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M6 |
Más Información
Rango de agarre mínimo/máximo |
0,25-3,00 mm |
Más Información
https://www.wurth.es/tuerca-remachable-inoxidable-a2-m6
533530
TU-REM-AVELL-A2-(0,25-3)-13X7,95-M6
TU-REM-AVELL-A2-(0,25-3)-13X7,95-M6<br>Tuerca remachable, cabeza avellanada pequeña<br>Acero inoxidable A2<br><ul><li>Con cabeza avellanada muy pequeña</li></ul>
https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1342845.jpg
0
instock
0
0
0
0
0
https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/1342845.jpg
423549
423756
/Zapato de ocio
2024-02-16T20:26:25+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!