Tuerca remachable con cabeza plana y vástago hexagonal

Ref.: 094830614
Ver todas las versiones

TU-REMACHABLE-HEXAGONAL-M6

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TU-REMACHABLE-HEXAGONAL-M6
Tuerca remachable con cabeza plana y vástago hexagonal
Acero galvanizado revestimiento en azul (A2K)

Bloqueo antirrotación gracias al vástago hexagonal


Especialmente para vehículos de VW y Daimler

Material

ST
Más Información

Par de apriete máximo

13 Nm
Más Información

Altura de la cabeza

1.5 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

13 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza de cúpula
Más Información

Diámetro de la cabeza

14.5 mm
Más Información

Carga de fractura de tensión

16500 N
Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Ancho de llave

9 mm
Más Información

Detalle del vástago

Con vástago hexagonal
Más Información

Rango de agarre mínimo

0.5 mm
Más Información

Rango de agarre máximo

3.0 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181691290
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.960 g
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M6
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

0,5-3,0 mm
Más Información

Catálogo General

094830614

Ficha Técnica

32406625.pdf
Scroll to top