TUERCA-SUJECIÓN-RAPIDA-EWS-115/126 Tuerca de fijación rápida Fixtec Cambio sin herramientas de materiales abrasivos para tronzadoras. Apriete y aflojamiento a mano
Para radiales angulares hasta un Ø máx. de 150 mm con rosca de husillo M14 disponible en el mercado
Si es necesario, la tuerca de acción rápida también se puede aflojar con una llave de espigas
Los orificios se encuentran debajo del clip
Utilizar una llave de espigas adecuada
Doble el clip hacia fuera y enrosque la tuerca a derechas con el husillo portamuela bloqueado. Doble el clip de nuevo hacia dentro.
Una vez que la brida de fijación y la rueda de desbastado o de separación estén montadas, la longitud del husillo portamuela libre debe ser de, al menos, 3 mm.
https://www.wurth.es/tuerca-rapida-fixtec424323TUERCA-SUJECIÓN-RAPIDA-EWS-115/126TUERCA-SUJECIÓN-RAPIDA-EWS-115/126<br>Tuerca de fijación rápida Fixtec<br>Cambio sin herramientas de materiales abrasivos para tronzadoras. Apriete y aflojamiento a mano<br><p class="level1">Para radiales angulares hasta un Ø máx. de 150 mm con rosca de husillo M14 disponible en el mercado</p><p class="level1"></p><p class="level1">Si es necesario, la tuerca de acción rápida también se puede aflojar con una llave de espigas</p><ul><li>Los orificios se encuentran debajo del clip</li><li>Utilizar una llave de espigas adecuada</li></ul><br><P>Doble el clip hacia fuera y enrosque la tuerca a derechas con el husillo portamuela bloqueado. Doble el clip de nuevo hacia dentro. </P><br><P>Una vez que la brida de fijación y la rueda de desbastado o de separación estén montadas, la longitud del husillo portamuela libre debe ser de, al menos, 3 mm.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/43602.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/43602.jpg424319/Tierra/equipotencial WAPS, surt./juego/Tierra/equipotencial WAPS, surt./juego/Anclajes Químicos/Tierra/equipotencial WAPS, surt./juego/Anclajes Químicos/Surtido de químicos2024-02-16T19:27:05+0000