Tuerca VARIFIX® Power Lock rápida 41

Ref.: 0862104050
Ver todas las versiones

TUERCA QUICK FASTENER 41 M10 QUICK

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TUERCA QUICK FASTENER 41 M10 QUICK
Tuerca VARIFIX® Power Lock rápida 41
Para todos los perfiles 41; se puede utilizar en interiores
  • Instalación rápida; ahorra tiempo gracias a su giro en 90°
  • Conexión firme y mediante presión entre los rieles de montaje y los accesorios
  • No es necesario mantenerla en el punto correspondiente, por lo que puede instalarla una única persona con gran facilidad
  • Permite construcciones de todo tipo con la gama de accesorios pertinente

Certificación Cradle to Cradle®

  • Renovación de edificios con materias no peligrosas
  • Amplia gama de aplicaciones para GreenBuilding y certificaciones de edificios LEED®, BREEAM® y DGNB

Nuestros productos certificados como Cradle to Cradle Certified® conservan los recursos y son respetuosos con el medio ambiente. La norma evalúa la seguridad, la reciclabilidad y el contenido de contaminantes de los materiales en el producto final. El objetivo es conservar los recursos, por ejemplo, mediante el uso de materiales reciclados en el proceso de fabricación.


Consulte las instrucciones de instalación independientes


Para todos los rieles de área interna de 41


Se puede almacenar en el sistema ORSY

Material

1.0037
Más Información

Sostenibilidad

Ahorro de recursos;Bajas emisiones-baja contaminación
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Fuerza de tracción permitida cuando se tira en sentido recto

5 kN
Más Información

Longitud

34.5 mm
Más Información

Diámetro nominal

10 mm
Más Información

Peso

85.825 g
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Anchura 2

30 mm
Más Información

Se puede utilizar para riel de montaje

41 x 124 mm;41 x 128 mm;41 x 22 mm;41 x 41 mm;41 x 44 mm;41 x 62 mm;41 x 82 mm;41 x 86 mm
Más Información

Ancho de llave

17 mm
Más Información

Grosor

4 mm
Más Información

Anchura 1

18 mm
Más Información

Fuerza de tracción transversal permitida

3000 N
Más Información

Par de apriete

40 Nm
Más Información

Código del sistema armonizado

732690980900
Más Información

Espesor de material

7 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

85.825 g
Más Información

Altura

40 mm
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal x longitud

M10 x 34,5 mm
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M10
Más Información
Scroll to top