Tuerca guía combinada VARIFIX®

Ref.: 5254064100
Ver todas las versiones

TUERCA-M8-PRFL36/41-(HDG)-34X29X6MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TUERCA-M8-PRFL36/41-(HDG)-34X29X6MM
Tuerca guía combinada VARIFIX®
Se adapta a todos los carriles de tipo 36 y 41

Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY

Material

ST
Más Información

Superficie

HDG
Más Información

Longitud

33 mm
Más Información

Anchura

29 mm
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Se puede utilizar para riel de montaje

36 x 36 mm;41 x 124 mm;41 x 22 mm;41 x 41 mm;41 x 44 mm;41 x 62 mm;41 x 82 mm
Más Información

Grosor

6 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

42.825 g
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M8
Más Información

Longitud x anchura

33 x 29 mm
Más Información

Catálogo General

5254064100

Ficha Técnica

139425636.pdf