Tuerca hexagonal

Ref.: 007905 20
Ver todas las versiones

TU-HEX-HV-EN14399/4-10Z-K1-LL32-ZNF-M20

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TU-HEX-HV-EN14399/4-10Z-K1-LL32-ZNF-M20
Tuerca hexagonal
DIN EN 14399-4, acero 10Z, galvanizado por inmersión en caliente, para montajes con tornillería estructural de alta resistencia
  • Montajes de alta resistencia según DIN EN 14399-4. Para conexiones roscadas estructurales de alta resistencia con precarga en trabajos de metalurgia
  • Sistema HV
  • Clase K1
  • Clase de resistencia 10Z
  • Acero galvanizado por inmersión en caliente
  • Lubricación mediante MoS2

"Utilice solamente juegos completos (tornillos, tuercas y arandelas) de un fabricante". (fragmento de DIN EN 1993-1-8/NA:2010-12).



El diseño de estructuras de acero con fijaciones de alta resistencia está regulado por las normas DIN EN 1090-2 y DASt 024.



Debido a la trazabilidad de los lotes, estos artículos solo se pueden comprar directamente en el fabricante y, por lo tanto, no pueden cambiarse ni devolverse.



Almacenamiento y transporte:


Los tornillos, las tuercas y las arandelas se suministran en una versión cincada en caliente con tuercas lubricadas en condiciones de proceso. La rosca interior de la tuerca no está cincada en caliente y únicamente está protegida contra la corrosión mediante la lubricación aplicada. Unas condiciones de transporte y almacenamiento incorrectas pueden provocar la corrosión de la rosca interior o un cambio en las condiciones de lubricación en las que se entrega, y afectar a la correlación entre el par de apriete y la fuerza de pretensión asociada.

Accionamiento externo

WS32
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

HDG
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

Más Información

Área regulada

hEN 14399-1
Más Información

Diseño

Con llave de tamaño grande
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Diámetro nominal

20 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Campo de aplicación

Construcción de acero
Más Información

Adecuado para

Uniones con tornillos de alta resistencia en las estructuras
Más Información

Clase de propiedad

10Z
Más Información

Anchura entre esquinas

35.03 mm
Más Información

Clase K

K1
Más Información

Estándar EN

14399-4
Más Información

Código del sistema armonizado

73181699990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

69.699 g
Más Información

Altura

16 mm
Más Información

Normas

EN 14399-4
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M20
Más Información

Catálogo General

00790520

Ficha Técnica

32406472.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top