Accionamiento externo |
WS19 |
Material |
SPGST |
Superficie |
HDG |
Compatible con RoHS |
Sí |
Diseño |
Sin pieza de fijación |
Se puede utilizar para rosca |
M12 |
Diámetro nominal |
12 mm |
Anchura entre esquinas |
21.9 mm |
DIN |
7967 |
Peso del producto (por artículo) |
2.159 g |
Altura |
4.5 mm |
Normas |
DIN 7967 |
Catálogo General |
03169912 |