Tuerca de unión

Ref.: 0886000020
Ver todas las versiones

TUERCA LATON NIQUELADO DN8-G3/8

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

Tuerca de unión de Latón niquelado.

Material

BRS
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Ancho de llave

19 mm
Más Información

Rosca de conexión

IT G 3/8 pulgada
Más Información

Anchura nominal DN

DN 8
Más Información

Código del sistema armonizado

74153300000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

13.000 g
Más Información

Catálogo General

0886000020

Ficha Técnica

32408581.pdf

Ficha Técnica

32408615.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!