Tuerca hexagonal

Ref.: 03225
Ver todas las versiones

TU-HEX-DIN934-A2-LL8-M5

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TU-HEX-DIN934-A2-LL8-M5
Tuerca hexagonal
DIN 934, acero inoxidable A2, sin recubrimiento

Se puede almacenar en el sistema ORSY®


DIN 934 se ha retirado y se ha sustituido por la norma ISO 4032/8673. No hay semejanza (diámetro nominal cambiado | Algunas alturas de las tuercas cambiaron | El ancho de llave cambió para M10, M12, M14, M22 | ISO 4032 para rosca estándar | ISO 8673 para rosca fina).

Clase de producto

A
Más Información

Accionamiento externo

WS8
Más Información

Material

A2
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

ISO de referencia

4032
Más Información

Diseño

Rosca métrica nominal
Más Información

Diámetro nominal

5 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

50
Más Información

Anchura entre esquinas

8.79 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Paso

0.8 mm
Más Información

DIN

934
Más Información

Código del sistema armonizado

73181639900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.033 g
Más Información

Altura

4 mm
Más Información

Normas

DIN 934
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M5
Más Información

Catálogo General

03225

Ficha Técnica

32406448.pdf
Scroll to top