Se puede almacenar en el sistema ORSY®
DIN 934 se ha retirado y se ha sustituido por la norma ISO 4032/8673. No hay semejanza (diámetro nominal cambiado | Algunas alturas de las tuercas cambiaron | El ancho de llave cambió para M10, M12, M14, M22 | ISO 4032 para rosca estándar | ISO 8673 para rosca fina).
Clase de producto |
A |
Accionamiento externo |
WS7 |
Material |
A2 |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
ISO de referencia |
4032 |
Diseño |
Rosca métrica nominal |
Diámetro nominal |
4 mm |
Tipo de rosca |
M |
Clase de propiedad |
50 |
Anchura entre esquinas |
7.66 mm |
Tipo de accionamiento |
Hexágono exterior |
Paso |
0.7 mm |
DIN |
934 |
Código del sistema armonizado |
73181639900 |
Peso del producto (por artículo) |
0.689 g |
Altura |
3.2 mm |
Normas |
DIN 934 |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M4 |
Catálogo General |
03224 |
Ficha Técnica |
32406448.pdf |