TUERCA-HEX-SLOK-ISO7042-A4-70-WS13-M8 Tuerca hexagonal con pieza de fijación (metal) ISO 7042, acero inoxidable, A4-70
La norma ISO 7042 sustituye a las normas DIN 980 y DIN 6925 | Hay ciertas similitudes | Se eliminaron las roscas M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 y M39 | Se modificó la altura de la tuerca | El ancho de llave ha cambiado para M10, M12 y M14 a 16, 18 y 21 mm | Se incluyó la rosca fina en ISO 10513 | ISO 7042 válida para las clases de resistencia 5, 8, 10, 12.
https://www.wurth.es/tuerca-hex-slok-iso7042-a4-70-ws13-m8567478TUERCA-HEX-SLOK-ISO7042-A4-70-WS13-M8TUERCA-HEX-SLOK-ISO7042-A4-70-WS13-M8<br>Tuerca hexagonal con pieza de fijación (metal)<br>ISO 7042, acero inoxidable, A4-70<br><P>La norma ISO 7042 sustituye a las normas DIN 980 y DIN 6925 | Hay ciertas similitudes | Se eliminaron las roscas M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 y M39 | Se modificó la altura de la tuerca | El ancho de llave ha cambiado para M10, M12 y M14 a 16, 18 y 21 mm | Se incluyó la rosca fina en ISO 10513 | ISO 7042 válida para las clases de resistencia 5, 8, 10, 12.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/638210368.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/638210368.jpg2024-08-08T01:21:26+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!