Tuerca hexagonal con pieza de fijación (metal)

Ref.: 03690830
Ver todas las versiones

TUERCA-HEX-SLOK-ISO7042-8-WS46-(HDG)-M30

Descripción

TUERCA-HEX-SLOK-ISO7042-8-WS46-(HDG)-M30
Tuerca hexagonal con pieza de fijación (metal)
DIN 7042, acero 8, galvanizado por inmersión en caliente (TZN)

La norma ISO 7042 sustituye a las normas DIN 980 y DIN 6925 | Hay ciertas similitudes | Se eliminaron las roscas M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 y M39 | Se modificó la altura de la tuerca | El ancho de llave ha cambiado para M10, M12 y M14 a 16, 18 y 21 mm | Se incluyó la rosca fina en ISO 10513 | ISO 7042 válida para las clases de resistencia 5, 8, 10, 12.

Accionamiento externo

WS46
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

HDG
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

DIN de referencia

980
Más Información

Función de bloqueo

Cierre contra aflojamiento mediante fijación
Más Información

Diámetro de la superficie de contacto

42.75 mm
Más Información

Diámetro nominal

30 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

8
Más Información

Principio de funcionamiento del dispositivo de bloqueo

Pieza de fijación solo de metal, 1 pieza
Más Información

Anchura entre esquinas

50.85 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Paso

3.5 mm
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Código del sistema armonizado

731816600900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

230.000 g
Más Información

Altura

30 mm
Más Información

ISO

7042
Más Información

Normas

ISO 7042
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M30
Más Información

Catálogo General

03690830