TUERCA-HEX-ISO7042-10-WS30-(A2K)-M20 Tuerca hexagonal con pieza de fijación (metal) ISO 7042, acero 10, cincado, pasivado azul (A2K)
La norma ISO 7042 sustituye a las normas DIN 980 y DIN 6925 | Hay ciertas similitudes | Se han eliminado las roscas M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 y M39 | Se ha modificado la altura de la tuerca | El ancho de llave ha cambiado para M10, M12 y M14 a 16, 18 y 21 mm | Se ha incluido la rosca fina en ISO 10513 | ISO 7042 válida para las clases de resistencia 5, 8, 10, 12.
https://www.wurth.es/tuerca-hex-iso7042-10-ws30-a2k-m20569170TUERCA-HEX-ISO7042-10-WS30-(A2K)-M20TUERCA-HEX-ISO7042-10-WS30-(A2K)-M20<br>Tuerca hexagonal con pieza de fijación (metal)<br>ISO 7042, acero 10, cincado, pasivado azul (A2K)<br><P>La norma ISO 7042 sustituye a las normas DIN 980 y DIN 6925 | Hay ciertas similitudes | Se han eliminado las roscas M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 y M39 | Se ha modificado la altura de la tuerca | El ancho de llave ha cambiado para M10, M12 y M14 a 16, 18 y 21 mm | Se ha incluido la rosca fina en ISO 10513 | ISO 7042 válida para las clases de resistencia 5, 8, 10, 12.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1088981.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/1088981.jpg2024-10-03T01:03:03+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!