Clase de producto |
B |
Accionamiento externo |
WS30 |
Material |
ST |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Diseño |
Perfil alto |
Diámetro nominal |
20 mm |
Tipo de rosca |
M |
Clase de propiedad |
12 |
Anchura entre esquinas |
32.95 mm |
Paso |
2.5 mm |
Peso del producto (por artículo) |
68.500 g |
Altura |
20.3 mm |
ISO |
4033 |
Normas |
ISO 4033 |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M20 |
Catálogo General |
5135020 |