Tuerca hexagonal

Ref.: 45286028
Ver todas las versiones

TU-HEX-ISO4032-8-LL13-(ZNBHL)-M8

Descripción

TUERCA-HEX-ISO4032-8-WS13-(ZNBHL)-M8

Clase de producto

A
Más Información

Accionamiento externo

WS13
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

ZNBHL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

DIN de referencia

934
Más Información

Diámetro de la superficie de contacto

11.6 mm
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Período de protección contra la corrosión

480 h
Más Información

Clase de propiedad

8
Más Información

Anchura entre esquinas

14.38 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Paso

1.25 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.000 g
Más Información

Altura

6.8 mm
Más Información

ISO

4032
Más Información

Normas

ISO 4032
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M8
Más Información

Catálogo General

45286028