Clase de producto |
A |
Accionamiento externo |
WS10 |
Material |
ST |
Superficie |
ZNBHL |
Compatible con RoHS |
Sí |
DIN de referencia |
934 |
Diámetro de la superficie de contacto |
8.9 mm |
Diámetro nominal |
6 mm |
Tipo de rosca |
M |
Período de protección contra la corrosión |
480 h |
Clase de propiedad |
8 |
Anchura entre esquinas |
11.05 mm |
Tipo de accionamiento |
Hexágono exterior |
Paso |
1 mm |
Peso del producto (por artículo) |
2.722 g |
Altura |
5.2 mm |
ISO |
4032 |
Normas |
ISO 4032 |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M6 |
Catálogo General |
45286026 |