ISO 4032 sustituye a la norma DIN 934 | No hay similitudes | El diámetro nominal ha cambiado | Algunas alturas de las tuercas cambiaron | El ancho de llave cambió para M10, M12, M14, M22 | Solo para rosca estándar | La rosca fina se movió a ISO 8673.
Clase de producto |
B |
Accionamiento externo |
WS36 |
Material |
ST |
Superficie |
HDG |
Compatible con RoHS |
Sí |
Diseño |
Rosca métrica nominal |
Diámetro de la superficie de contacto |
33.3 mm |
Diámetro nominal |
24 mm |
Tipo de rosca |
M |
Clase de propiedad |
10 |
Anchura entre esquinas |
39.55 mm |
Tipo de accionamiento |
Hexágono exterior |
Paso |
3 mm |
Peso del producto (por artículo) |
94.000 g |
Altura |
21.5 mm |
ISO |
4032 |
Normas |
ISO 4032 |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M24 |
Catálogo General |
452860624 |