Clase de producto |
A |
Accionamiento externo |
WS13 |
Material |
A2 |
Diámetro de la brida |
17.9 mm |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Función de bloqueo |
Cierre contra aflojamiento mediante fijación |
Diámetro nominal |
8 mm |
Tipo de rosca |
M |
Clase de propiedad |
70 |
Principio de funcionamiento del dispositivo de bloqueo |
Pieza de fijación del anillo de poliamida |
Anchura entre esquinas |
14.38 mm |
Paso |
1.25 mm |
Estándar EN |
1663 |
Peso del producto (por artículo) |
8.600 g |
Altura |
11.1 mm |
Normas |
EN 1663 |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M8 |
Catálogo General |
516200058 |