Tuerca hexagonal para accesorios de alta resistencia

Ref.: 007905 12
Ver todas las versiones

DDU TUERCA HEX EN14399 4 10 K1 M12

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

• Tuercas HV según DIN EN 14339-4 (anteriormente DIN 6915) compatibles con pernos HV y arandelas HV.
• Tuercas pretensadas de alta Resistencia para conexiones de tornillo en construcción de metal.

Ventajas
• Sistema complete HV.
• Clase K1.
• Dureza10.
• Acero galvanizado en caliente.
• Contiene lubricante MoS2.

Accionamiento externo

WS22
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

HDG
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

Más Información

Área regulada

hEN 14399-1
Más Información

Diseño

Con llave de tamaño grande
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Diámetro nominal

12 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Campo de aplicación

Construcción de acero
Más Información

Adecuado para

Uniones con tornillos de alta resistencia en las estructuras
Más Información

Clase de propiedad

10Z
Más Información

Anchura entre esquinas

23.91 mm
Más Información

Clase K

K1
Más Información

Estándar EN

14399-4
Más Información

Código del sistema armonizado

73181699990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

22.000 g
Más Información

Altura

10 mm
Más Información

Normas

EN 14399-4
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M12
Más Información

Catálogo General

00790512

Ficha Técnica

32406472.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!