Tuerca hexagonal con arandela y pieza de fijación (inserto no metálico), rosca fina
Compartir
El artículo se ha añadido a la lista correctamente.
Ver todas las versiones
TUERCA-FLG-EN1666-8-WS16-(A2K)-M10X1,25
Descripción
TUERCA-FLG-EN1666-8-WS16-(A2K)-M10X1,25
Clase de producto |
A |
Más Información
Accionamiento externo |
WS16 |
Más Información
Material |
ST |
Más Información
Diámetro de la brida |
21.8 mm |
Más Información
Superficie |
A2K |
Más Información
Compatible con RoHS |
Sí |
Más Información
Resistencia a temperatura mínima |
-50 °C |
Más Información
Diseño |
Con brida |
Más Información
Función de bloqueo |
Cierre contra aflojamiento mediante fijación |
Más Información
Diámetro de la superficie de contacto |
19.6 mm |
Más Información
Diámetro nominal |
10 mm |
Más Información
Tipo de rosca |
M |
Más Información
Clase de propiedad |
8 |
Más Información
Principio de funcionamiento del dispositivo de bloqueo |
Pieza de fijación del anillo de poliamida |
Más Información
Anchura entre esquinas |
17.77 mm |
Más Información
Tipo de accionamiento |
Hexágono exterior |
Más Información
Paso |
1.25 mm |
Más Información
Forma de rosca |
Rosca de paso fino |
Más Información
Estándar EN |
1666 |
Más Información
Peso del producto (por artículo) |
11.500 g |
Más Información
Resistencia a temperatura máxima |
120 °C |
Más Información
Altura |
13.5 mm |
Más Información
Normas |
EN 1666 |
Más Información
Resistencia a temperatura mín./máx. |
-50 hasta 120 °C |
Más Información
Tipo de rosca x diámetro nominal x paso |
M10 x 1,25 |
Más Información
https://www.wurth.es/tuerca-flg-en1666-8-ws16-a2k-m10x1-25
569165
TUERCA-FLG-EN1666-8-WS16-(A2K)-M10X1,25
TUERCA-FLG-EN1666-8-WS16-(A2K)-M10X1,25
https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/13425250.jpg
0
instock
0
0
0
0
0
https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/13425250.jpg
2024-10-03T01:02:41+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!