Casquillo distanciador

Ref.: 09748 25
Ver todas las versiones

TUERCA-DIST-HEX-SW11-(A2K)-M8X25

Descargar ficha técnica

Descripción

TUERCA-DIST-HEX-SW11-(A2K)-M8X25
Casquillo distanciador
Hexagonal, acero cincado

Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY

Material

ST
Más Información

Sostenibilidad

Ahorro de recursos;Bajas emisiones-baja contaminación
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Longitud

25 mm
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Ancho de llave

11 mm
Más Información

Clase de propiedad

4
Más Información

Anchura entre esquinas

12.16 mm
Más Información

Otro estándar

WN 974
Más Información

Código del sistema armonizado

73072210900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

10.760 g
Más Información

Normas

WN 974
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M8
Más Información
Scroll to top