Grosor de la brida |
3 mm |
Material |
ST |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Anchura |
9 mm |
Diámetro nominal |
4 mm |
Tipo de rosca |
M |
Adecuado para |
Ranuras en T |
Clase de propiedad |
8 |
DIN |
508 |
Dureza Vickers, HV |
170 HV |
Código del sistema armonizado |
73181581980 |
Peso del producto (por artículo) |
2.100 g |
Se puede utilizar para la anchura de la ranura |
5 mm |
Altura |
6.5 mm |
Normas |
DIN 508 |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M4 |
Catálogo General |
44604 |