Tuerca guía VARIFIX®

Ref.: 086206246
Ver todas las versiones

TUERCA CARRIL VARIFIX 26X18 M6

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TUERCA CARRIL VARIFIX 26X18 M6
Tuerca guía VARIFIX®

Nuestros productos certificados como "Cradle to Cradle Certified®" son respetuosos con el medio ambiente. La norma evalúa la seguridad, la reciclabilidad y el contenido de contaminantes de los materiales en el producto final. El objetivo es conservar los recursos, por ejemplo, mediante el uso de materiales reciclados en el proceso de fabricación.


Recomendado para la fijación directa de abrazaderas para tubos o para la fijación entre carriles de montaje y componentes de conexión.

Material

ST
Más Información

Sostenibilidad

Ahorro de recursos;Bajas emisiones-baja contaminación
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Longitud

22 mm
Más Información

Anchura

13 mm
Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Se puede utilizar para riel de montaje

26 x 18 mm;26 x 26 mm;28 x 28 mm
Más Información

Grosor

4 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181691290
Más Información

Peso del producto (por artículo)

7.410 g
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M6
Más Información

Longitud x anchura

22 x 13 mm
Más Información

Catálogo General

086206246

Ficha Técnica

32408346.pdf
Scroll to top