Tuerca guía VARIFIX®

Ref.: 0862064010
Ver todas las versiones

TUERCA-CARRIL-VARIFIX-M10-C41

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TUERCA-CARRIL-VARIFIX-M10-C41
Tuerca guía VARIFIX®
También es adecuada para carriles de montaje con dentado

Tipo de fijación

  • Unión atornillada de fricción o corte con tornillo hexagonal, pieza o barra roscada (4.6), arandela y tuerca
  • Unión ensamblada amoldable, antideslizante o de cizallamiento/proyección

Nuestros productos certificados como Cradle to Cradle Certified® son respetuosos con el medio ambiente. La norma evalúa la seguridad, la reciclabilidad y el contenido de contaminantes de los materiales en el producto final. El objetivo es conservar los recursos, por ejemplo, mediante el uso de materiales reciclados en el proceso de fabricación.


Recomendado para la fijación directa de abrazaderas para tubos o para la fijación entre rieles de montaje y componentes de conexión

Material

ST
Más Información

Sostenibilidad

Ahorro de recursos;Bajas emisiones-baja contaminación
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Longitud

35 mm
Más Información

Anchura

20 mm
Más Información

Diámetro nominal

10 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Se puede utilizar para riel de montaje

41 x 124 mm;41 x 128 mm;41 x 22 mm;41 x 41 mm;41 x 44 mm;41 x 62 mm;41 x 82 mm;41 x 86 mm
Más Información

Grosor

6 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181699990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

26.500 g
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M10
Más Información

Longitud x anchura

35 x 20 mm
Más Información

Catálogo General

0862064010

Ficha Técnica

32408346.pdf
Scroll to top