Placa roscada

Ref.: 0865800000
Ver todas las versiones

DDU TUERCA CARRIL VARIFIX A2 M8 C26

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU TUERCA CARRIL VARIFIX A2 M8 C26
Placa roscada
Para rieles de montaje de tipo 28/15

Acero inoxidable A2

Material

A2
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Longitud

24.5 mm
Más Información

Anchura

13 mm
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6.770 g
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M8
Más Información

Catálogo General

0865800000

Ficha Técnica

32408382.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top