Tubo

Ref.: 0975274021
Ver todas las versiones

TUBO WURTHFLEX PG 21

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

-Tubo con gran resistencia a daños mecánicos Uso en aplicaciones industriales

- Código clasifi cación: 432142653212 (según Norme UNE-EN-50086-1)

- Material- Acero galvanizado recubierto de PVC

- Color: Gris RAL 7001

- Resistencia al curvado: Tubo fl exible (según Norma UNE-EN-50086-2-1)

- Grado de protección a la penetración de sólidos y líquidos: IP65

- No propagador de la llama

-Normas

- Características Físico-Químicas: UNE-EN 50086-1

- Dimensionales (Métrica): UNE-EN 20333

- Grado de protección de envolventes: UNE-20324

Diámetro exterior

28 mm
Más Información

Tipo

21
Más Información

Peso del producto (por artículo)

600.000 g
Más Información

Diámetro interno

23 mm
Más Información

Catálogo General

0975274021

Ficha Técnica

32408165.pdf