Tubo

Ref.: 0975274016
Ver todas las versiones

TUBO WURTHFLEX PG 16

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TUBO WURTHFLEX PG 16
Tubo
WÜRTHFLEX
Tubo con gran resistencia a daños mecánicos. Uso en aplicaciones industriales.
  • Código clasificación: 432142653212 (según norma UNE-EN-61386-1).
  • Material: Acero galvanizado recubierto de PVC.
  • Color: Gris RAL 7001.
  • Resistencia al curvado: Tubo flexible (según norma UNE-EN-61386-1).
  • Grado de protección a la penetración de sólidos y líquidos: IP65.
  • No propagador de la llama.

Diámetro exterior

22.5 mm
Más Información

Tipo

16
Más Información

Peso del producto (por artículo)

400.000 g
Más Información

Diámetro interno

17.5 mm
Más Información

Catálogo General

0975274016

Ficha Técnica

32408165.pdf
Scroll to top