Unión, soldadura, aislamiento y sellado
En un solo paso (ahorra tiempo)
Control visual
Manguera termorretráctil transparente
Sistemas eléctricos de vehículos
Se puede almacenar en el sistema ORSY
Compatible con RoHS |
Sí |
Temperatura de contracción mínima |
200 °C |
Clase de protección IP |
IP 67 |
Condiciones de temperatura máxima |
125 °C |
Longitud |
42 mm |
Diámetro máximo del lote |
2.7 mm |
Color |
Rojo |
Condiciones de temperatura mínima |
-55 °C |
Resistencia dieléctrica |
2 kV/mm |
Código del sistema armonizado |
85369010000 |
Peso del producto (por artículo) |
0.300 g |
Condiciones de temperatura mínima/máxima |
-55 hasta 125 °C |
Catálogo General |
05559261 |