Para aislamientos resistentes a la humedad y para la protección de las conexiones de cable frente a tensiones mecánicas elevadas.
Resistencia ultravioleta |
Sí |
Material |
Poliolefina |
Alargamiento máximo (tras reducirse en %) |
-10 % |
Alargamiento mínimo (tras reducirse en %) |
0 % |
Temperatura de contracción mínima |
120 °C |
Condiciones de temperatura máxima |
110 °C |
Longitud |
1000 mm |
Color |
Negro |
Sin halógenos |
Sí |
Condiciones de temperatura mínima |
-55 °C |
Grosor de la pared del manguito en estado de contracción |
1.5 mm |
Resistencia dieléctrica |
20 kV/mm |
Sin silicona |
Sí |
Diámetro |
16 mm |
Índice de contracción |
3:1 |
Código del sistema armonizado |
39173200990 |
Peso del producto (por artículo) |
58.333 g |
Diámetro (encogido) |
5 mm |
Condiciones de temperatura mínima/máxima |
-55 hasta 110 °C |
Alargamiento mínimo/máximo (tras reducirse en %) |
0--10 % |
Catálogo General |
0975305102 |
Ficha Técnica |
32408122.pdf |