Tubo rígido PVC

Ref.: 0975261040
Ver todas las versiones

TUBO-RIG-4321-PVC-GRIS-M40-L3M

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

- Tubo rígido para instalaciones eléctricas en superficie

- Material: PVC

- Color: Gris RAL 7035

- No propagador de la llama

- Rigidez dieléctrica: > 2Kv (a 50 Hz)

- Resistencia del aislamiento: >100 M? (a 500 V)

- Grado de protección contra daños mecánicos: grado 7 (resistencia al impacto > 6 Julios)

Fuerza de carga a 5 cm

1250 N
Más Información

Material

PVC
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

60 °C
Más Información

Longitud

3 m
Más Información

Color

Gris
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-5 °C
Más Información

Diámetro exterior

40 mm
Más Información

Diámetro nominal

40 mm
Más Información

Estándar EN

61386-21
Más Información

Tipo

M40
Más Información

Peso del producto (por artículo)

392.000 g
Más Información

Diámetro interno

34.5 mm
Más Información

Longitud de la varilla

3 m
Más Información

Normas

EN 61386-21
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-5 hasta 60 °C
Más Información

Declaración de conformidad CE

569419253.pdf

Catálogo General

0975261040

Ficha Técnica

32408161.pdf