Tubo rígido PVC

Ref.: 0975261025
Ver todas las versiones

TUBO-RIG-4321-PVC-GRIS-M25-L3M

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TUBO-RIG-4321-PVC-GRIS-M25-L3M
Tubo rígido PVC
4321
Tubo rígido para instalaciones eléctricas en superficie.

Características:

  • Material: PVC.
  • Color: Gris RAL 7035.
  • No propagador de la llama.
  • Rigidez dieléctrica:> 2Kv (a 50 Hz).
  • Resistencia del aislamiento:>100 MΩ (a 500 V).
  • Grado de protección contra daños mecánicos: Grado 7 (resistencia al impacto> 6 Julios).

Fuerza de carga a 5 cm

1250 N
Más Información

Material

PVC
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

60 °C
Más Información

Longitud

3 m
Más Información

Color

Gris
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-5 °C
Más Información

Diámetro exterior

25 mm
Más Información

Diámetro nominal

25 mm
Más Información

Estándar EN

61386-21
Más Información

Código del sistema armonizado

391732000900
Más Información

Tipo

M25
Más Información

Peso del producto (por artículo)

169.000 g
Más Información

Diámetro interno

20 mm
Más Información

Longitud de la varilla

3 m
Más Información

Normas

EN 61386-21
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-5 hasta 60 °C
Más Información

Declaración de conformidad CE

569419253.pdf

Catálogo General

0975261025

Ficha Técnica

32408161.pdf
Scroll to top