Características:
Fuerza de carga a 5 cm |
1250 N |
Material |
PVC |
Condiciones de temperatura máxima |
60 °C |
Longitud |
3 m |
Color |
Gris |
Condiciones de temperatura mínima |
-5 °C |
Diámetro exterior |
16 mm |
Diámetro nominal |
16 mm |
Estándar EN |
61386-21 |
Tipo |
M16 |
Peso del producto (por artículo) |
108.000 g |
Diámetro interno |
12.5 mm |
Longitud de la varilla |
3 m |
Normas |
EN 61386-21 |
Condiciones de temperatura mínima/máxima |
-5 hasta 60 °C |
Declaración de conformidad CE |
569419253.pdf |
Catálogo General |
0975261016 |
Ficha Técnica |
32408161.pdf |