Tubo PE-XC para suelo radiante

Ref.: 9501010433
Ver todas las versiones

TUBO-PEXC-D16X2-ROLLO-600M

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TUBO-PEXC-D16X2-ROLLO-600M
Tubo PE-XC para suelo radiante
Tubo PE-Xc (PE-Xc/EVOH/PEXc) de 5 capas con barrera de vapor para calefacción por suelo radiante.
  • Capa interior y exterior de polietileno reticulado por haz de electrones (PEXc).
  • Barrera de vapor EVOH conforme DIN 4726.
  • Adhesivo de alta calidad para una conexión homogénea entre capas.
  • Reticulación del 60% continua y uniforme en toda la longitud del tubo.
  • Conforme requerimientos DIN 16892.

10 años de garantía

Material

PE-X
Más Información

Longitud

600 m
Más Información

Presión máxima

10 bar
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Grosor

2 mm
Más Información

Diámetro

16 mm
Más Información

Diámetro exterior

16 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

54.720 kg
Más Información

Diámetro interno

12 mm
Más Información

Catálogo General

9501010433

Ficha Técnica

139425642.pdf
Scroll to top