Tubo PE-XC para suelo radiante

Ref.: 9501010432
Ver todas las versiones

TUBO-PEXC-D16X2-ROLLO-200M

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

Tubo PE-Xc (PE-Xc/EVOH/PEXc) de 5 capas con barrera de vapor para calefacción por suelo radiante.
• Capa interior y exterior de polietileno reticulado por haz de electrones (PEXc).
• Barrera de vapor EVOH conforme DIN 4726.
• Adhesivo de alta calidad para una conexión homogénea entre capas.
• Reticulación del 60% continua y uniforme en toda la longitud del tubo.
• Conforme requerimientos DIN 16892.
• Certificación DIN CERTCO 3V346 PE-Xc y KIWA K41129/03
• Garantía de 10 años.

Material

PE-X
Más Información

Longitud

200 m
Más Información

Presión máxima

10 bar
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Grosor

2 mm
Más Información

Diámetro

16 mm
Más Información

Diámetro exterior

16 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

18.240 kg
Más Información

Diámetro interno

12 mm
Más Información

Catálogo General

9501010432

Ficha Técnica

139425642.pdf