Tubo PE-RT para suelo radiante

Ref.: 9501020161
Ver todas las versiones

TUBO PE-RT D16X2MM ROLLO 600M

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TUBO PE-RT D16X2MM ROLLO 600M
Tubo PE-RT para suelo radiante
Tubo PE-RT (PE-RT/EVOH/PE-RT) de 5 capas con barrera de vapor para calefacción por suelo radiante
  • Capa interior y exterior de polietileno reticulado de alta densidad (PE-RT).
  • Tubería fabricada conforme norma DIN EN ISO 22391-2.
  • Barrera de vapor EVOH conforme DIN 4726.
  • Adhesivo de alta calidad para conexión homogénea entre capas.
  • Reticulación del 60% continua y uniforme en toda la longitud del tubo conforme requerimientos DIN 16892.
  • Certificada conforme reglamento KIWA K-0218301-1.

10 Years system Warranty

Material

PE-RT
Más Información

Superficie

PE
Más Información

Longitud

600 m
Más Información

Presión máxima

8 bar
Más Información

Grosor

2 mm
Más Información

Diámetro exterior

16 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

54.600 kg
Más Información

Diámetro interno

12 mm
Más Información

Catálogo General

9501020161

Ficha Técnica

644750836.pdf
Scroll to top