https://www.wurth.es/tubo-multicapa-en-rollo-plus-16-100m489111TUB-MULTICAPA-PLUS-16-ROLLO-100MTUB-MULTICAPA-PLUS-16-ROLLO-100M<br>Corona multicapa<br>Tubo multicapa de alta calidad soldado<br><p class="level1">Tubo de aluminio, soldado longitudinalmente </p><ul><li>Sellado al oxígeno al 100 %</li><li>Coeficiente de expansión lineal bajo (idéntico al tubo de cobre)</li><li>Resistente a la corrosión, así como a los efectos químicos y electroquímicos</li></ul><p class="level1">Tubo interior y exterior de polietileno reticulado de haz de electrones (PE-XC) </p><ul><li>Reducción del ruido</li><li>Alta resistencia a la presión y a la temperatura</li><li>Baja pérdida de presión</li><li>Tan ligero como un tubo hecho de material sintético</li></ul><p class="level1">Flexible y fácil de doblar (incluso a bajas temperaturas, y mantiene su forma curva gracias a su capa de aluminio de espesor uniforme) </p><ul><li>Ahorro significativo en accesorios</li></ul><p class="level1">Capa adhesiva de alta calidad: para un ajuste óptimo entre el tubo de aluminio y el tubo interior de PE-Xc</p><br><P>Certificación AENOR 001/006563 según UNE-EN ISO 21003.</P><br/><P>Garantía de 10 años para el sistema completo: tubo/accesorios.</P><br><P>Suministro doméstico de agua caliente y fría, calefacción por suelo radiante, circuito de calefacción del radiador, instalación expuesta u oculta</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/139929922.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/139929922.jpg2024-02-16T19:56:00+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!