Bajo consumo
Bombilla muy brillante con un consumo de energía muy bajo
Larga vida útil
No más cambios frecuentes de bombillas
Insensible al encendido y apagado frecuentes
La vida útil no se reduce, a diferencia de las bombillas de bajo consumo
Sin radiación UV en el cono luminoso
Por lo tanto, no se decoloran los objetos iluminados ni se atraen insectos
Especificaciones
Para reemplazar los tubos fluorescentes T8, el arrancador existente debe retirarse junto con los tubos. Se suministra un arrancador de Würth para el funcionamiento de los tubos LED T8.
Los tubos LED T8 no funcionan con balastos electrónicos.
Índice de reproducción mínimo del color (CRI) |
80 |
Flujo luminoso |
2400 lm |
Condiciones de temperatura máxima |
40 °C |
Longitud |
1505 mm |
Color de la luz |
Blanco frío (CW) |
Nivel de potencia |
21.8 W |
WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el |
5 |
Frecuencia máxima |
60 Hz |
Clase de eficiencia energética |
E |
Frecuencia mínima |
50 Hz |
Luminosidad útil |
2400 lm |
Tensión nominal máxima |
240 V/CA |
Condiciones de temperatura mínima |
-20 °C |
Tensión nominal mínima |
220 V/CA |
Diámetro |
28 mm |
Designación del enchufe |
G13 |
Vida útil de la iluminación |
15000 h |
Color del vidrio |
Escarcha |
Temperatura de color |
6500 K |
Peso del producto (por artículo) |
256.000 g |
Altura |
28 mm |
Atenuable |
No |
Frecuencia mínima/máxima |
50 / 60 Hz |
Condiciones de temperatura mínima/máxima |
-20 hasta 40 °C |
Tensión nominal mínima/máxima |
220 / 240 V/CA |
Catálogo General |
0978402105 |
Ficha Técnica |
32408287.pdf |