TUBOS LED T8 CON PORTALÁMPARAS G13

Ref.: 1993402103
Ver todas las versiones

TUBO-LED-T8-18W-G13-6500K-120CM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TUBO-LED-T8-18W-G13-6500K-120CM
TUBOS LED T8 CON PORTALÁMPARAS G13
Para lámparas con balasto magnético. Brillo inmediato al 100 % después de encender sin fase de calentamiento

Bajo consumo

Bombilla muy brillante con un consumo de energía muy bajo

Larga vida útil

No más cambios frecuentes de bombillas

Insensible al encendido y apagado frecuentes

La vida útil no se reduce, a diferencia de las bombillas de bajo consumo

Sin radiación UV en el cono luminoso

Por lo tanto, no se decoloran los objetos iluminados ni se atraen insectos

Especificaciones

  • Factor de potencia: ≥0,9
  • Factor de mantenimiento del flujo luminoso (LLMF): 70
  • Ciclos de conmutación: ≥12500
  • SDCM ≤6
  • Iluminación completa de inmediato

Para reemplazar los tubos fluorescentes T8, el arrancador existente debe retirarse junto con los tubos. Se suministra un arrancador de Würth para el funcionamiento de los tubos LED T8.


Los tubos LED T8 no funcionan con balastos electrónicos.

Peso del producto (por artículo)

204.000 g
Más Información

Catálogo General

1993402103

Ficha Técnica

32408287.pdf
Scroll to top