Manguera enrollada, estándar

Ref.: 077100 80
Ver todas las versiones

TUBO FLEXIBLE NEGRO 12.0-50.00MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TUBO FLEXIBLE NEGRO 12.0-50.00MM
Manguera enrollada, estándar
Posibilidad de derivaciones en cualquier punto.
  • La estructura en espiral permite derivaciones en cualquier punto
  • Reutilizable

Agrupación y protección de cables en la fabricación de cables, en el sector de automoción y la industria eléctrica, así como en la construcción de interruptores y sistemas.

Material

PE
Más Información

Inflamabilidad

HB
Más Información

Grosor de pared

0.90 mm
Más Información

Longitud

25 m
Más Información

Diámetro mínimo del lote

12 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-30 °C
Más Información

Diámetro máximo del lote

50 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Sin halógenos

Más Información

Anchura de la bobina

12.0 mm
Más Información

Condiciones de resistencia térmica/condiciones de temperatur

sin carga mecánica
Más Información

Otro estándar

UL 94-HB
Más Información

Código del sistema armonizado

39173200990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

22.560 g
Más Información

Diámetro interno

8.2 mm
Más Información

Condiciones de inflamabilidad

comprobado en conformidad con UL94
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

80 °C
Más Información

Normas

UL 94-HB
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-30 hasta 80 °C
Más Información

Resistencia térmica mínima/máxima/condiciones

-30 hasta 80 °C / sin carga mecánica
Más Información

Inflamabilidad/condiciones

HB / comprobado en conformidad con UL94
Más Información

Diámetro mínimo/máximo del lote

12-50 mm
Más Información

Catálogo General

07710080

Ficha Técnica

32408125.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top