Manguera en espiral ELMO®

Ref.: 0771000903
Ver todas las versiones

TUBO-FLEX-HELICOIDAL-ELMO-MAS-HERR-20MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TUBO-FLEX-HELICOIDAL-ELMO-MAS-HERR-20MM
Manguera en espiral ELMO®
Instalación más rápida que con las mangueras en espiral convencionales
  • Herramienta de extracción incluida
  • La estructura en espiral permite derivaciones en cualquier punto
  • Reutilizable

Agrupación y protección de cables en la fabricación de cables, en el sector de la automoción y la industria eléctrica, así como en la construcción de sistemas y armarios de distribución.

Material

PP
Más Información

Inflamabilidad

HB
Más Información

Grosor de pared

0.9 mm
Más Información

Longitud

30 m
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-30 °C
Más Información

Diámetro máximo del lote

23.0 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Sin halógenos

Más Información

Diámetro nominal

20 mm
Más Información

Anchura de la bobina

17.0 mm
Más Información

Condiciones de resistencia térmica/condiciones de temperatur

sin carga mecánica
Más Información

Código del sistema armonizado

39173200990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

50.700 g
Más Información

Condiciones de inflamabilidad

comprobado en conformidad con UL94
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

90 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-30 hasta 90 °C
Más Información

Resistencia térmica mínima/máxima/condiciones

-30 hasta 90 °C / sin carga mecánica
Más Información

Inflamabilidad/condiciones

HB / comprobado en conformidad con UL94
Más Información

Catálogo General

0771000903

Ficha Técnica

32408125.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top