Tubería de pared en espiral para el drenaje de condensación

Ref.: 0862423232
Ver todas las versiones

TUBO DESAGUE PVC FLEXIBLE D32

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

- Tubo flexible de PVC para succión y descarga de instalaciones de evacuación



CARACTERÍSTICAS

- Material: PVC flexible con refuerzo helicoidal

- Color: Gris

- Clasificación según Norma UNE-EN ISO 3994: Tipo 2: Servicio en condiciones normales (coeficiente de seguridad 1:3,15)

- Serie 1: Mangueras previstas para su unión por el diámetro exterior con accesorios hembra



VENTAJAS

- Gran resistencia al aplastamiento

- Gran capacidad de curvado

- Gran resistencia química a productos químicos domésticos

- Atoxicidad: no altera en el sabor ni en el olor del agua

- Paredes lisas: menor pérdida de carga



APLICACIONES

- Descarga en instalaciones de Aire Acondicionado

- Conducciones de filtración de piscinas(no recomendamos su uso en la salida del skimmer o donde se puedan producir concentraciones elevadas de cloro)

- Bañeras de hidromasaje

- Conexiones de equipos de control de riego y en casos de aspersores, etc

Material

PVC
Más Información

Color

Gris
Más Información

Diámetro exterior

32 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

340.000 g
Más Información

Diámetro interno

28 mm
Más Información

Certificado Aenor

643064424.pdf

Catálogo General

0862423232

Ficha Técnica

32408494.pdf

Ficha Técnica

32408495.pdf
Scroll to top