Material |
PVC |
Resistencia a temperatura mínima |
-10 °C |
Color |
Blanco |
Diámetro exterior |
20 mm |
Peso del producto (por artículo) |
160.000 g |
Diámetro interno |
18 mm |
Resistencia a temperatura máxima |
55 °C |
Resistencia a temperatura mín./máx. |
-10 hasta 55 °C |
Catálogo General |
0862423720 |
Ficha Técnica |
32408494.pdf |
Ficha Técnica |
32408495.pdf |