Manguera de aire comprimido WIT-SDD

Ref.: 069990313
Ver todas las versiones

TUBO FLEX.AIRE D20MM WIT-SDD

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TUBO FLEX.AIRE D20MM WIT-SDD
Manguera de aire comprimido WIT-SDD
Para la limpieza de orificios con aire comprimido. Incluye conexión roscada para aire comprimido premontada.
  • Manguera de aire comprimido para la limpieza de orificios de conexiones de refuerzo en las que se ha aplicado mortero
  • Producto adecuado para sistemas de inyección ALLROUNDER WIT-VM 250, REBAR, CONCRETE MULTI WIT-UH 300, REBAR y WIT-PE 500, REBAR

29.1, 29.2, 29.3

Se puede utilizar para la manguera de aire comprimido

WIT-SDD 20
Más Información

Longitud

3 m
Más Información

Diámetro máximo nominal de orificio de perforación

40 mm
Más Información

Diámetro mínimo nominal de orificio de perforación

28 mm
Más Información

Se puede utilizar para la varilla de anclaje

M24M27M30
Más Información

Diámetro exterior

20 mm
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro de la varilla

22;24;25;28;32
Más Información

Código del sistema armonizado

39173200990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

894.000 g
Más Información

Diámetro de taladrado nominal mín./máx.

28 - 40 mm
Más Información

Catálogo General

069990313

Ficha Técnica

32407832.pdf

Ficha Técnica

32407833.pdf
Scroll to top