Manguera de aire comprimido WIT-SDD

Ref.: 06999037
Ver todas las versiones

TUBO FLEX.AIRE D10MM WIT-SDD

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TUBO FLEX.AIRE D10MM WIT-SDD
Manguera de aire comprimido WIT-SDD
Para la limpieza de orificios con aire comprimido. Incluye conexión roscada para aire comprimido premontada.
  • Manguera de aire comprimido para la limpieza de orificios de conexiones de refuerzo en las que se ha aplicado mortero
  • Producto adecuado para sistemas de inyección ALLROUNDER WIT-VM 250, REBAR, CONCRETE MULTI WIT-UH 300, REBAR y WIT-PE 500, REBAR

29.1, 29.2, 29.3

Se puede utilizar para el anclaje tensor W-ZA

M12M16M20
Más Información

Se puede utilizar para la manguera de aire comprimido

WIT-SDD 10
Más Información

Longitud

2 m
Más Información

Diámetro máximo nominal de orificio de perforación

25 mm
Más Información

Diámetro mínimo nominal de orificio de perforación

12 mm
Más Información

Se puede utilizar para la varilla de anclaje

M10M12M14M16M20
Más Información

Diámetro exterior

10 mm
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro de la varilla

10;12;14;16;20;8
Más Información

Código del sistema armonizado

39173900990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

318.000 g
Más Información

Diámetro de taladrado nominal mín./máx.

12 - 25 mm
Más Información

Catálogo General

06999037

Ficha Técnica

32407832.pdf

Ficha Técnica

32407833.pdf
Scroll to top