Tubo MLC

Ref.: 0876312000
Ver todas las versiones

FLEXO-EXTENS-GAS-1/2H-1/2H-300-600MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

FLEXO-EXTENS-GAS-1/2H-1/2H-300-600MM
Tubo MLC
Tubo flexible recubierto para todo tipo de gases domésticos.
  • F máximo en acero inoxidable
  • Recubrimiento de plástico anti-corrosión y anti-choque
  • Excelente flexibilidad, extensible hasta el 70%
  • Suministrado con lavadora de sellado de caucho natural NBR
  • Color: blanco
  • Certificación según ISO 60,7131

Longitud

300 mm
Más Información

Material de trenzado

Acero inoxidable AISI 304
Más Información

Anchura nominal DN

DN 12
Más Información

Material de conexión

Latón
Más Información

Longitud máxima

600 mm
Más Información

Superficie de la conexión

Niquelado
Más Información

Longitud mínima

300 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

150.000 g
Más Información

Presión funcionamiento

0.4 bar
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

60 °C
Más Información

Conexión

1/2 pulgadas
Más Información

Longitud mínima/máxima

300-600 mm
Más Información

Catálogo General

0876312000

Ficha Técnica

32408498.pdf
Scroll to top