Características
Ventajas:
Longitud |
300 mm |
Material de trenzado |
Acero inoxidable AISI 304 |
Anchura nominal DN |
DN 12 |
Material de conexión |
Latón |
Longitud máxima |
600 mm |
Superficie de la conexión |
Niquelado |
Longitud mínima |
300 mm |
Peso del producto (por artículo) |
150.000 g |
Presión funcionamiento |
8 bar |
Resistencia a temperatura máxima |
250 °C |
Conexión |
1/2 pulgadas |
Longitud mínima/máxima |
300-600 mm |
Catálogo General |
0888902961 |
Ficha Técnica |
32408498.pdf |