Material |
PUR |
Presión máxima de funcionamiento |
29 bar |
Condiciones de temperatura máxima |
60 °C |
Longitud |
25 m |
Diámetro de la manguera interior |
6 mm |
Color |
Transparente |
Condiciones de temperatura mínima |
-40 °C |
Peso del producto (por artículo) |
30.000 g |
Presión funcionamiento |
10 bar |
Condiciones de temperatura mínima/máxima |
-40 hasta 60 °C |
Catálogo General |
08853268 |
Ficha Técnica |
32406735.pdf |