Tubo de poliamida de PA de 11/12

Ref.: 088508 12
Ver todas las versiones

TUBERIA-DE-AIRE-12MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TUBERIA-DE-AIRE-12MM
Tubo de poliamida de PA de 11/12
DIN 73378, mercancías embaladas
  • Tolerancias reducidas
  • Requisitos de pruebas: DIN 74324

Material

PA
Más Información

Radio de curvatura

70 mm
Más Información

Grosor de pared

1.5 mm
Más Información

Longitud

25 m
Más Información

Diseño

Lote
Más Información

Color

Negro
Más Información

Presión de estallido

55 bar
Más Información

Diámetro exterior

12 mm
Más Información

DIN

73378
Más Información

Código del sistema armonizado

39173200990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

51.600 g
Más Información

Presión funcionamiento

18 bar
Más Información

Diámetro exterior x grosor de la pared

12 x 1,5 mm
Más Información

Normas

DIN 73378
Más Información

Catálogo General

08850812

Ficha Técnica

32406736.pdf
Scroll to top