Conducto de aspiración cromado

Ref.: 0702400520
Ver todas las versiones

TUBO DE ASPIRACION INOX. ISS 550MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TUBO DE ASPIRACION INOX. ISS 550MM
Conducto de aspiración cromado
De metal, para las series ISS y TSS

También sirve para modelos anteriores ISS 32, 54, 54 H, 54 HO, 54 AS, 60.

Compatible con

HWS 15-L;ISS 30-L;ISS 30-L AUTOMÁTICO;ISS 35;ISS 35-S;ISS 40-M AUTOMÁTICO;ISS 45-M;ISS 50-L AUTOMÁTICO;TSS 7-L BASIC
Más Información

Electroconductor

Más Información

Material

DC01 1,033
Más Información

Grosor de pared

2 mm
Más Información

Longitud

550 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

0 °C
Más Información

Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo

50 °C
Más Información

Número de piezas

1 Uds
Más Información

Anchura nominal DN

DN 35
Más Información

Diámetro

40 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

286.000 g
Más Información

Diámetro interno

32.8 mm
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

40 °C
Más Información

Catálogo General

0702400520

Ficha Técnica

32409600.pdf

Ficha Técnica

32409613.pdf
Scroll to top